JET INOUE(ジェットイノウエ)
スリムナンバーアンドン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
タイプ
スタンダード
スタンダード
角丸
種別
中型
中型
大型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311243
品番
524146
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
超薄型ナンバーアンドン。
用途
外装パーツ
適合
中型車
種別
中型
材質
SUS430BA/アクリル
寸法(mm)
340×170×30
サイズ
中
タイプ
スタンダード
全高(mm)
30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約170×340×30
適合車種
中型車
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。