CY8768JP クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) 65311245

クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65311245品番CY8768JP
参考基準価格(税別)¥68,182販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
家族にぴったり2~4人分の3Lタイプ。
「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。
豊富な250レシピが本体に搭載!
「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。

付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド質量(kg)約4.8ブラック容量(L)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×314×268
注意
※「スロークッキング」モードはマニュアル調理です。レシピは内蔵ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする