524156 スリムナンバーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311295 524156 スリムナンバーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311295

スリムナンバーアンドン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65311295 品番 524156
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超薄型ナンバーアンドン。

用途外装パーツ 適合大型車 種別大型 材質SUS430BA/アクリル 寸法(mm)440×230×30 サイズ タイプスタンダード 全高(mm)30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約230×440×30 適合車種大型車
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする