※生地色イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ワインレッド
注文コード
65311356
品番
595203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。
マジックテープ式で簡単取付け。
ファイブスターギガ/NEWプロフィアにぴったりです。
色
ワインレッド
全長(mm)
約495
主な適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H22.8)/'17プロフィア(H29.5〜ON)/4t'17レンジャー(H29.5〜ON)、いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON)
材質
PVC
用途
内装パーツ
適合径(Φmm)
25