GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394

GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394
GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394
GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394
GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394
GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394
GO-2-B-W ご飯釜のおひつ HARIO 65311394

ご飯釜のおひつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65311394品番GO-2-B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

2合分のご飯を保存出来るおひつ。
炊きあがったご飯をおひつに移しかえると、陶器が余分な水分を吸収し粒立った美味しいご飯になります。
・電子レンジ加熱OK。
・角型なので収納しやすい。
・一般的なしゃもじの形状に合わせた設計なので、ご飯がすくいやすい。

用途電子レンジ用材質萬古焼・耐熱陶器サイズ2合用質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする