※生地色イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311417
品番
595208
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。
マジックテープ式で簡単取付け。
ファイブスターギガ/NEWプロフィアにぴったりです。
色
ネイビーブルー
全長(mm)
約495
主な適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H22.8)/'17プロフィア(H29.5〜ON)/4t'17レンジャー(H29.5〜ON)、いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON)
材質
PVC
用途
内装パーツ