セラミックコーヒーミル・スケルトン N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65311455 品番MSCSN-2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

丸洗いができるセラミックコーヒーミル。
臼はセラミック製、金属部はステンレスを使用していますので、丸洗いができます。フタをすればコーヒー粉の保存容器に。ミル本体はフタの上に重ねられるので、小スペースで収納できます。滑り止めカバー付きなので安定してコーヒー豆を挽くことができます。
ガラス部品のみ食洗機のご使用ができます。

材質粉受け/耐熱ガラス、粉受け用フタ・ホッパー・ハンドルツマミ/ポロプロピレン、臼/セラミック、ハンドル一式/ステンレス、滑り止めカバー・ホッパー用フタ/シリコーンゴム 容量コーヒー豆 100g 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×96×210 口径(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする