浸漬式セラミックドリッパー スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65311489 品番SSDC-200-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼を使用。日本の焼き物技術を使用した浸漬式ドリッパーをお愉しみください。
ペーパーフィルター40枚つき。

材質本体/磁器、ホルダー/シリコーンゴム、スイッチ/PCT樹脂、ステンレス球/ステンレス鋼 容量(mL)200(出来上がり量) 質量(g)約530 口径(Φmm)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×115×133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする