HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒー用品
コーヒーミル・スマートG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65311498
品番
MSGN-2-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
携帯に便利なコンパクトコーヒーミル。
透明なボディで豆の様子が一目でわかります。バンド部分にハンドルを差し込めるので収納性も抜群。臼が洗える仕様です。
材質
フタ・本体/メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め/ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・ 臼座/ステンレス、バンド/シリコーンゴム、臼/セラミック、調節ツマミ/ナイロン
容量
コーヒー豆 24g /2杯用
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×190
口径(mm)
46