コーヒーミル・スマートG PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65311507 品番MSGS-2-B-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

粒度の揃いやすいステンレス製の臼を搭載したコンパクトなコーヒーミルです。
ダブルベアリングにより軸ブレしにくく、挽き心地が安定します。
ハンドルをバンド部分に収納できるコンパクトな設計で持ち運びに便利です。
粉受けには挽いた粉の量が一目でわかる目安目盛り付きです。

材質フタ・本体/メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め・/ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・臼・臼座/ステンレス、バンド/シリコーンゴム、調節ツマミ/ナイロン 容量コーヒー豆 24g /2杯用 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×190 口径(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする