※生地色イメージ

595225 モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311523 595225 モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311523

モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーボンブルー 注文コード65311523 品番595225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品はなど34種類から選べます 他の種類を見る

乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。
マジックテープ式で簡単取付け。
ファイブスターギガ/NEWプロフィアにぴったりです。

カーボンブルー 全長(mm)約495 主な適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H22.8)/'17プロフィア(H29.5〜ON)/4t'17レンジャー(H29.5〜ON)、いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON) 材質PU 用途内装パーツ 適合径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする