526799 WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311898 526799 WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311898 526799 WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311898 526799 WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311898 526799 WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311898 526799 WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ) 65311898

WL-23 LEDワークランプ 角型 15W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65311898 品番526799
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。

定格電圧(V)DC10-DC80 材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス 幅(mm)110 ホワイト 高さ(mm)125 質量(g)約350(ブラケットなど含まない) 奥行(mm)38 定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V) 光源LED コード赤線(+線)、黒線(-線) 色温度(K)6000 LED色ホワイト 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)約45 動作電圧DC10V-DC80V 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38 明るさ(Lm)1000 照射角約60度 LED使用数(個)5灯 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65311898
2019-02-13
用途:
重機用
農・林・水産業

コンパクトで、とても明るく大変満足しています。耐久性はまだ分かりませんが今のところトラブルもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする