JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
LEDソフトモール 5m 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65311907
品番
530661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,034
販売価格(税別)
¥
10,940
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
LED色
ブルー
用途
電装パーツ
種別
ブルー
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5000×3×10
発光色
ブルー
消費電流(mA)
DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)
24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能
IPX7
LED
5050SMD160pcs
適合車種
DC24V車
入力電圧範囲(V)
DC24〜DC32
注意
※カットしてご使用の際は、必ずはさみマークの位置でカットしてください。鋭角に曲げての使用はできません。