JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 部品
LEDモール接続配線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311943
品番
530101
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途
電装パーツ
適合
切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
種別
片側接続
タイプ
片側タイプ
適合幅(mm)
10
注意
※幅10mmソフトモールのみ。※極性があります。