ゼニス[防災用品]
ゼニス[防災用品]の ラジオ・ライト
ダイナモエマージェンシーライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65312058
品番
DEL-50X
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スマートフォンの充電も可能。携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライトの4機能!ダイナモ、ソーラー、電池も使用でき便利。
セット内容
本体(電池別売)・アタッチメント・接続コード
寸法(mm)
140×80×36
質量(g)
約254
電源
ダイナモ、ソーラー、電池(単4乾電池×3本 別売)
機能
携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライト