裏起毛ヒートパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65312156 品番 FC21618-BKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを左右のポケット裏と腰部に使用したヒートパンツです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。裏起毛なので肌触りもよく、そのまま履いてもあたたかさが続きます。ファスナーポケットが2つ、ポケットが1つ付いています。動いても邪魔にならないよう太もも横にバッテリーポケットを設置し、違和感なく着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

ブラック サイズS 定格消費電力(W)10 入力電圧(V)5 使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間 入力電流(A)2 ポートケーブル入力:USB Type-A グリーン購入法適合 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節 4段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする