仕様焦点方式:固定焦点
セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)
質量(g)1050
消費電力(W)(最大)10
定格電圧(V)12
対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93
センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP
ズーム5倍デジタルズーム
視野角120度
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力8W+3W
角度調節上下15度、手動調整