外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65312338 品番SP002TBUF3S70V1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。
超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。

仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s 材質アルミニウム + ゴム 寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4 グレー 質量(g)13.8 インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能) 動作温度0℃ - 70℃ 保証期間5年限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする