外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65312356 品番 SP500GBUC3S72V1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。
容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。

仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s 材質アルミニウム + ゴム 寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4 ブラック 質量(g)15.6 インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能) 動作温度0℃ - 70℃ 保証期間5年限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする