TAPKING USB PD65W AC6個口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65312426 品番 T5DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。
USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。
最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。

ダークウッド スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100〜125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする