Fargo
両面挿し電源タップ AC12個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65312469
品番
PT60612BEWD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
色
ベージュウッド
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
最大12(90度回転時使用可能)
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
2
定格容量
15A・100~125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガード
RoHS指令(10物質対応)
対応