ポータブルHDD AC237 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65312487 品番AP1TBAC237B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。
USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。

付属品USB Cable 仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0 寸法(mm)128.5×79.4×12.2 ブラック 質量(g)138.85 電源USB bus powered; No external power required インターフェースUSB 3.2 Gen1 保証期間3年 電源供給バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする