付属品USB Cable
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
寸法(mm)128.5×79.4×20.2
色ブラック
質量(g)247.4
電源USB bus powered; No external power required
インターフェースUSB 3.2 Gen1
保証期間3年
電源供給バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)4