EWA A106Pro Bluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65312566 品番 FEA-106PRS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。
3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。

セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書 シルバー 質量(g)175 出力(W)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40 バッテリー700mAhリチウム電池 バッテリー容量(Ah)0.7 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2 入力電源5V1A Bluetoothver5.0 通信距離(m)10 再生時間(時間)4〜8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする