FC22108-ORM ファイヤープルーフオーバーオール アイリスオーヤマ 65312890 FC22108-ORM ファイヤープルーフオーバーオール アイリスオーヤマ 65312890 FC22108-ORM ファイヤープルーフオーバーオール アイリスオーヤマ 65312890 FC22108-ORM ファイヤープルーフオーバーオール アイリスオーヤマ 65312890 FC22108-ORM ファイヤープルーフオーバーオール アイリスオーヤマ 65312890

ファイヤープルーフオーバーオール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65312890 品番 FC22108-ORM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ファイヤープルーフ(難燃)生地を使用したオーバーオールです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQにおすすめです。難燃加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。作業道具がたくさん収まる多機能ポケットが1つ、大きめのポケットが2つ付いています。ファスナーポケットが1つ、スマートフォン入れ付きです。ジョイントバックルで作業中に外れにくく、肩部で長さ調節が可能です。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットで動きやすいです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質綿100% オレンジ サイズM 質量(g)(約)750 寸法(約)身丈 106cm/股下 73cm/ヒップ 108cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする