HK-500 MOTO LEATHER GOGGLES
牛革を使用したパーツを配置しシンプルながらもデザイン性を向上させた、様々なジャンルに合わせやすいオーソドックスなモーターサイクルゴーグル。
眼鏡をかけたままでも装着可能。
紫外線を99%カットする「UV400」レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。
※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。
・本革(牛革)を使用したパーツを配置
・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用
・「UV400」レンズで紫外線を99%カット
・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用
・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)
・ベルトの長さ調節可
素材 : [フレーム]TPU [レンズ]ポリカーボネート [スポンジ]ポリエーテル・ポリエステル [ゴムベルト]ポリアミド・ポリエステル・ラバー・牛革