01-501 HK-501 モトゴーグル コミネ 65312968

01-501 HK-501 モトゴーグル コミネ 65312968
01-501 HK-501 モトゴーグル コミネ 65312968
01-501 HK-501 モトゴーグル コミネ 65312968
01-501 HK-501 モトゴーグル コミネ 65312968
01-501 HK-501 モトゴーグル コミネ 65312968

HK-501 モトゴーグル

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード65312968品番01-501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

HK-501 MOTO GOGGLES
ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。
眼鏡をかけたままでも装着可能。
紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。
※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。
・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット
・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用
・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用
・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)
・ベルトの長さ調節可
素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム

用途
・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット
・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用
・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用
・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)
・ベルトの長さ調節可
サイズフリーレンズ色ブラックミラー
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65312968
2024-08-31
用途: EX-ZEROで使用
教育・研究機関

使っているメガネは普通サイズです。両サイドには余裕のスペースはありませんでしたが、特に不都合なく使えます。ミラーの見え方も困るほどではありませんでした。何より値段が嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする