FC22104-ORXL ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313215 FC22104-ORXL ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313215 FC22104-ORXL ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313215 FC22104-ORXL ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313215 FC22104-ORXL ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313215

ファイヤープルーフボトムス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65313215 品番 FC22104-ORXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ファイヤープルーフ(難燃)生地を使用したパンツです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQにおすすめです。難燃加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。作業道具がたくさん収まる深型多機能ポケットが7つ付いています。ファスナーポケットが1つ、スマートフォン入れ付きです。ウエストはゴム入りです。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットで動きやすいです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:綿100%、メッシュ部分:ポリエステル100% オレンジ サイズXL 質量(g)(約)638 寸法(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 89cm/ヒップ 114cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする