FC23104-BK3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314737 FC23104-BK3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314737 FC23104-BK3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314737 FC23104-BK3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314737 FC23104-BK3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314737 FC23104-BK3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314737

防水マンパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65314737 品番 FC23104-BK3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量で高機能のマウンテンパーカーです。2.5層生地で撥水能力が高く、裏生地も肌触りの良い生地を採用しています。防風仕様で風を通しにくくなっています。ファスナーはすべて止水加工が施されています。フード調節のコードストッパー付きです。袖口はマジックテープで調節ができます。ファスナーポケットが左上腕部に1つ、腹部に2つ付きです。すべてスマホが収まる大きさです(※iPhone13PROの場合)。アウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。手洗い可能です。

材質ポリエステル100% ブラック/カーキ サイズ3L 質量(g)(約)385 サイズ(cm)77/52.5/68.5/65.5/67.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする