FC23105-KHM ロング防水マンパ アイリスオーヤマ 65314807 FC23105-KHM ロング防水マンパ アイリスオーヤマ 65314807 FC23105-KHM ロング防水マンパ アイリスオーヤマ 65314807 FC23105-KHM ロング防水マンパ アイリスオーヤマ 65314807 FC23105-KHM ロング防水マンパ アイリスオーヤマ 65314807 FC23105-KHM ロング防水マンパ アイリスオーヤマ 65314807

ロング防水マンパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65314807 品番 FC23105-KHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量で高機能のマウンテンパーカーです。2.5層生地で撥水能力が高く、裏生地も肌触りの良い生地を採用しています。防風仕様で風を通しにくくなっています。ファスナーはすべて止水加工が施されています。フード調節のコードストッパー付きです。袖口はマジックテープで調節ができます。ファスナーポケットが胸元に1つ、腹部に2つ付きです。すべてスマホが収まる大きさです(※iPhone13PROの場合)。アウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。手洗い可能です。

材質ポリエステル100% カーキ サイズM 質量(g)(約)379 サイズ(cm)97/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈) 耐水性(mm)5000以上 グリーン購入法適合 透湿度(g/m2・h)2808g/24h

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする