用途機器周辺の掃除等に
回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ
電源内臓リチウムイオンバッテリー
定格電圧(V)DC14.8
本体寸法(mm)約153×102×47
本体質量(g)約412
使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9
風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボ
バッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)
充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)
充電電流(A)2(最大2.5まで)
充電時間(時間)約2〜3(充電器仕様により変わります)
バッテリー容量(mAh)8000