ステンレス焼け取り機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65314938 品番RSC-01G
参考基準価格(税別)¥287,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。

付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個 質量(kg)6.0(本体のみ) 定格出力電流(A)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320 周波数50/60HZ 電源電圧(V)100±10% 冷却方式強制冷却 出力電圧可変範囲(V)10〜26 定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする