防水耐油式 有線キーボード 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65314999 品番3R-WOKB01WT
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。

寸法(mm)(約)384×130×23 質量(g)(約)910 対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降 キー数108キー 防塵防水性能IP65 キー方式シザー キーストローク(mm)2 USBケーブル長(cm)(約)180、50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする