6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65315051 品番020331
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。
ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。
平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。
様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。

材質特殊合金鋼 全長(mm)239.4 シルバー 最大口開き(mm)16, 19 先端厚さ(mm)12.4, 14 口開き(mm)13-16, 16-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする