6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65315078 品番020351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

長いレバーで高いトルク伝達が可能。
低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。
リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。
保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。
回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。
サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。

材質特殊合金鋼 厚さ(mm)めがね/7.2、スパナ/6.3 全長(mm)209 対辺寸法(mm)10 送り角度(°)30 外径(mm)めがね/21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする