7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65315236 品番075870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。
5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。
時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。
トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。
VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。

仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 全長(mm)192 差込角(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする