代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65315611 品番 ECF3050W/NSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。

仕様重耐塩 質量(kg)2.4 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)30.5(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 塗装色ダークグレイ 材質(カバー)強化ガラス(前面) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)147.5(200V) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4500 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする