TYPE-C接続イヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード65316855 品番IER-EX15C PZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。
独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。
からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。
軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。

型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g)3 コード長さ(m)1.2 周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz 入力プラグUSB Type-C(R) コードY型 マグネットネオジウム ドライバーユニット(Φmm)5 開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする