プライヤー チェーンノーズ ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65316870 品番P511
参考基準価格(税別)¥12,310 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。
ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。
人間工学に基づいたハンドル長です。
研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。
わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。
高周波焼入れチップです。

用途金属加工に。 仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止) トラスコ品番259-7043 材質カーボンスチール 全長(mm)138 タイプ溝無し 先端形状チェーンノーズ 硬度HRC32-33 グリップタイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする