GSユアサ
GSユアサの 電源(制御機器)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)本体
PEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317195
品番
PE6V8
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ
幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。
蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途
防災防犯システム機器
非常通報システム機器
エレベータ
電話交換機
非常表示灯
仕様
●定格容量(Ah)(22時間率):8●端子位置(Fig No.):5●箱高さ(BH)(mm):118
質量(kg)
約1.55
規格
蓄電池設備型式認定
端子形状
F1
長さL(mm)
98.5
総高さ(mm)
(TH)118
公称電圧(V)
6
幅W(mm)
56.5