666 ソケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65317196品番#666-25
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

材質:亜鉛

用途ハンガーパイプ受金物長さ(mm)17幅(mm)47高さ(mm)47仕上クローム
注意
※椅子受けには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする