※サンプル画像

ステップ・イージー1段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317238 品番SE-4331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
幅(mm)435 高さ(mm)310(1段目:約250) 奥行(mm)340 耐荷重(kg)約100 ステップ数(段)1 質量(kg)2.1 仕様完成品 材質主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする