※サンプル画像

どこでも使えるマルチチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65317335 品番 DMC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

製品サイズ(約):幅44×奥行52×高さ82.5cm
座面高さ:45cm
製品重量(約):4.5kg
耐荷重(約):80kg
主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、合板
張り材/ポリエステル
クッション材/ウレタンフォーム
お客様組立品

幅(mm)440 質量(kg)4.51 ピンク 高さ(mm)825 奥行(mm)520

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする