曜日別特売

706 棚柱・棚受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)12注文コード65317345品番#706-15U-V
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

材質:ステンレス綱SUS304
寸法:L=1820mm
ピッチ:15mm

長さ(mm)20幅(mm)12高さ(mm)23仕上バレル研磨
注意
※受はNO.706専用です。
※棚板1枚当り(受金具4個使用)20kg以下でご使用ください。(棚板の重さ含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする