※サンプル画像

収納ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65317396 品番 SYB-5051NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

製品サイズ(約):幅50×奥行39.6×高さ50cm
開き戸内内寸(約):幅46.4×奥行35.4×高さ34.4cm
製品重量(約):14.5kg
耐荷重(約):天板/30kg、棚板/10kg、スライドトレー/5kg
主材:プリント紙化粧繊維板
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)500 質量(kg)14.5 ナチュラル 高さ(mm)500 奥行(mm)396

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする