※サンプル画像

ファブリックチェスト8D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65317414 品番 FC-8H01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

製品サイズ(約):幅88.5×奥行30×高さ98.2cm
天板厚さ(約):1.2cm
引出しの奥行(約):26.5cm
製品重量(約):14.2kg
耐荷重(約):天板/30kg、引出し/5kg
主材:天板/メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム/スチール
引出し/前面:MDF板(PU革包み)、側面:紙板(不織布)、底部:MDF(不織布)
表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂)
お客様組立品
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)885 質量(kg)14.2 ホワイト 高さ(mm)982 奥行(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする