※サンプル画像
製品サイズ(約):幅88.5×奥行30×高さ98.2cm 天板厚さ(約):1.2cm 引出しの奥行(約):26.5cm 製品重量(約):14.2kg 耐荷重(約):天板/30kg、引出し/5kg 主材:天板/メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム/スチール 引出し/前面:MDF板(PU革包み)、側面:紙板(不織布)、底部:MDF(不織布) 表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂) お客様組立品 ※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。