商品レビューを投稿する内容量1個色茶仕上茶注文コード65317440品番#722G-3
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30
扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm
扉厚:27~40mm
扉重量:30kg以下
アンダーカット:7~15mm
付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm
ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。