画像準備中

722 マグネットガイド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上アンバー 注文コード65317449 品番#722G-8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・仕上3種類から選べます 他の種類を見る

材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30
扉寸法:DH2400以下×DW500〜1000mm
扉厚:27〜40mm
扉重量:30kg以下
アンダーカット:7〜15mm
付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm
ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。

用途上吊引戸の振れ止め 長さ(mm)16.8 幅(mm)81 高さ(mm)17.1 仕上アンバー
注意
※No.722Gは2個1組です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする