※サンプル画像

レクタックスベーシック2x3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317466 品番RX-2x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ127.7cm
内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm
板厚:3cm
製品重量(約):22.8kg
耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/80kg、製品合計/160kg
主材:MDF、PB
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

長さ(mm)861.5 質量(kg)22.8 ナチュラル 高さ(mm)1277 奥行(mm)295

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする